missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ULTRAhyb™ Oligo mit Handbuch

Artikelnummer. 10782117
Change view
Click to view available options
Menge:
125 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10782117 125 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10782117 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM8663M

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Speziell für die Verwendung mit Oligonukleotid-Sonden in der Northern Analyse entwickelt

  • Enthält eine firmeneigene Mischung aus Hybridisierungsbeschleunigern und Blockierungsmitteln, um die Hybridisierungsstufen zu verbessern
  • Signale, die früher Tage zur Visualisierung brauchten, sind nun in Stunden erkennbar
  • Lieferung in einer Flasche mit 125 ml Inhalt
  • Geringere Sondenmenge pro Blot erforderlich
  • Reduzieren Sie die Hybridisierungszeit auf 2 Stunden
  • Bei Verwendung eines standardmäßigen Hybridisierungspuffers werden nur 1 bis 5 % der Zielmoleküle auf einem Blot mit der Sonde hybridisiert, was Blots zu einer relativ ineffektiven Methode für die Nukleinsäureanalyse macht (Vernier et al. (1996) Anal Biochem 235: 11-19)
  • Mit ULTRAhyb™ Hochempfindliche Hybridisierungspuffer wird die Hybridisierungsreaktion nahezu abgeschlossen, so dass selbst 10,000 Moleküle schon erkannt werden
  • Funktioniert gut mit Oligonukleotiden bei Temperaturenmvon 78 ° bis 90 °C und 47 bis 62 % GC-Gehalt; die optimale Hybridisierungstemperatur für Oligonukleotid-Sonden mit unterschiedlichem GC-Gehalt und Temperaturenm Werte sollten empirisch ermittelt werden
  • Oligonukleotide mit einer Länge von 26 bis 45 werden mit ULTRAhyb-Oligo verwendet

DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Northern Blotting, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und Blotting

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Puffer Hybridisierung
Menge 125 ml
Lagerungsbedingungen 4 °C

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.