missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EVOS™ EVOS™ Onstage Vessel Holder, One 25 mL Flask
Marke: EVOS™ AMEPVH033
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Für den Einsatz mit dem automatischen digitalen inversen Fluoreszenzsystem EVOS FL (Kat.- Nr. 12-463-377).
Onstage Gefäßhalter
- Für eine Vielzahl von Kolben, Platten und Schalen
- Maximiert die Auswahl an Zellkulturgefäßen bei der Durchführung von Zeitrafferbildaufnahmen mit dem EVOS FL Auto Imaging System, das mit dem Onstage Inkubator ausgestattet ist
- Für eine perfekte Anpassung Ihrer Mikrotiterplatten oder Zellkulturflaschen/-schalen an die Hauptplatte des Onstage Inkubators für eine höhere Präzision bei der Probenausrichtung
- Mit ihrem eng anliegenden und sicheren Sitz und dem leicht wechselbaren Verschluss machen diese Gefäßhalter die Zeitraffer-Bildgebung praktisch und einfach
Spezifikation
Zubehör, Gefäßhalter | |
EVOS™ FL automatisches Bildgebungssystem | |
Je 1 |
EVOS™ | |
Hält einen 25 ml-T-Kolben |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.