missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aminoacetaldehyd-Diethylacetal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Aminoacetaldehyde diethyl acetal, is used as an agrochemical intermediate, pharmaceutical, syntheses material intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Aminoacetaldehyd-Diethylacetal wird als agrochemisches, pharmazeutisches und Synthesematerial-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. An einem kühlen und trockenen Ort lagern. In einem dicht verschlossenen Behälter lagern. Maßnahmen ergreifen, um elektrostatische Aufladung zu verhindern. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Kohlendioxid (CO2).
Aminoacetaldehyd-Diethylacetal wird als agrochemisches, pharmazeutisches und Synthesematerial-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. An einem kühlen und trockenen Ort lagern. In einem dicht verschlossenen Behälter lagern. Maßnahmen ergreifen, um elektrostatische Aufladung zu verhindern. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Kohlendioxid (CO2).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aminoacetaldehyde diethyl acetal |
Dichte | 0.916 |
Siedepunkt | 162°C to 163°C |
Flammpunkt | 45°C (113°F) |
Strukturformel | H2NCH2CH(OCH2CH3)2 |
Brechungsindex | 1.417 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2733 |
Beilstein | 506067 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'