missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aminoguanidinbicarbonat, 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Eimer aus Kunststoff
Kunststoffflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aminoguanidine bicarbonate |
Schmelzpunkt | 125°C |
Farbe | Weiß |
Glührückstand | 0.3% max. |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | H2NNHC(=NH)NH2·H2CO3 |
Menge | 250 g |
Beilstein | 03,117 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Aminoguanidine bicarbonate
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'