missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ammoniumhydrogencarbonat, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammonium bicarbonate |
Schmelzpunkt | 105°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Strukturformel | NH4HCO3 |
Merck Index | 15,494 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 220g/L (20°C) |
Formelmasse | 79.06 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ammonium bicarbonate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'