missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ammonium chloride, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
57.57 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Spezifikation
Schmelzpunkt | 335°C |
pH | 4.5 to 5.5 (5% Solution at 25°C) |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | min. 99.5% |
IUPAC-Name | Ammoniumchlorid |
Verpackung | Kunststoffflasche für Feststoffe |
Glührückstand | max. 0.01% |
Dichte | 1.5256 g/cm³ (20°C) |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'