missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ammoniumformat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Plastikflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammonium formate |
Schmelzpunkt | 115.0°C to 120.0°C |
Farbe | Weiß |
pH | 6 to 7 (5% soln. at 20°C) |
Physikalische Form | Kristalle oder kristallines Pulver |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Strukturformel | HCO2NH4 |
Beilstein | 02,8 |
Fieser | 01,38; 13,230; 15,13 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ammonium formate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'