missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ammoniumtrifluoracetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
Beschreibung
Used in the synthesis of hexafluoro-2-aminopentan-4-one ligand and in tuning and calibrating new liquid chromatography/mass spectrometry systems. Applications of ammonium trifluoroacetate as an additive for elution of chiral acids and bases from derivatized polysaccharide stationary phases
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Synthese von Hexafluoro-2-Aminopentan-4-one-Liganden sowie bei der Abstimmung und Kalibrierung neuer Flüssigkeitschromatographie-/Massenspektronomiesysteme verwendet. Anwendungen von Ammoniumtrifluoracetat als Zusatzstoff für die Elution chiraler Säuren und Basen aus derivatisierten stationären Polysaccharid-Phasen
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten. Unter trockenem Inertgas aufbewahren.
Wird bei der Synthese von Hexafluoro-2-Aminopentan-4-one-Liganden sowie bei der Abstimmung und Kalibrierung neuer Flüssigkeitschromatographie-/Massenspektronomiesysteme verwendet. Anwendungen von Ammoniumtrifluoracetat als Zusatzstoff für die Elution chiraler Säuren und Basen aus derivatisierten stationären Polysaccharid-Phasen
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten. Unter trockenem Inertgas aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammonium trifluoroacetate |
Schmelzpunkt | 123°C to 126°C |
Strukturformel | CF3COONH4 |
Menge | 25 g |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in Water. |
Formelmasse | 131.05 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'