missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Amyloid Beta (35-25)
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
137.00 € - 193.00 €
Spezifikation
Reinigungsverfahren | HPLC |
---|---|
Inhalt und Lagerung | -30°C to -10°C |
Format | Fest |
Molekulargewicht | 1060.27 |
Produkttyp | Amyloid beta (35-25) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15488339
|
Thermo Scientific™
J66826.!D |
0.5 mg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15498339
|
Thermo Scientific™
J66826.M^ |
1 mg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
HPLC | |
Fest | |
Amyloid beta (35-25) | |
Met-Leu-Gly-Ile-Ile-Ala-Gly-Lys-Asn-Ser-Gly |
-30°C to -10°C | |
1060.27 | |
RUO - research use only |
Nur für Forschungszwecke