missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Winkelrotor

Artikelnummer. 11800280
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12 x 15 ml- oder 6 x 50 ml-Falcon
6 x 1000 ml
6 x 15 ml
8 x 0,2 ml-Röhrchen, 4 PCR-Streifen
Max. Geschwindigkeit:
10.500 U/min
15,000 U/min
4,000 U/min
4.000 U/min
7.000 U/min
Max. RZB:
1.735 × g
11.285 × g
16,602 x G
20.461 × g
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen Max. Geschwindigkeit Max. RZB unitSize
11800280 6 x 1000 ml 10.500 U/min 20.461 × g 1 Stück
11870290 6 x 1000 ml 7.000 U/min 11.285 × g 1 Stück
11775589 6 x 15 ml 4.000 U/min 1.735 × g 1 Stück
10410965 12 x 15 ml- oder 6 x 50 ml-Falcon 4,000 U/min - 1 Stück
13445175 8 x 0,2 ml-Röhrchen, 4 PCR-Streifen 15,000 U/min 16,602 x G 1 Stück
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11800280

Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 12505

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hält Becher und Röhrchen während des Zentrifugationsprozesses in einem festen Winkel.

Spezifikation

Beschreibung Für Röhrchen 13507, 15508, 15509
Typ Winkelrotor
Fassungsvermögen 6 x 1000 ml
Max. RZB 20.461 × g
Max. Geschwindigkeit 10.500 U/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Sigma 8K, 8K 400 V/50 Hz – 3-phasig, 8KS 3-phasig luftgekühlt, 8KS 3-phasig wassergekühlt
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.