missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Anisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Beschreibung
Anisole is widely used as a solvent for the synthesis of various organic compounds, anethole, nonylphenol isomer 4-(3',6'-dimethyl-3-heptyl)phenol, perfumes, insect pheromones and pharmaceuticals. It finds application in the preparation of inorganic complexes and materials such as tin-core/tin oxide nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Anisol wird häufig als Lösungsmittel für die Synthese verschiedener organischer Verbindungen, Anethole, Nonylphenolisomer 4-(3′,6′-Dimethyl-3-heptyl)phenol, Parfums, Insektenpheromone und Pharmazeutika verwendet. Es findet Anwendung bei der Herstellung von anorganischen Komplexen und Materialien wie Zinnkern-/Zinnoxid-Nanopartikeln.
Löslichkeit
Mischbar mit Methanol und Aceton. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von Zündquellen fernhalten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Anisol wird häufig als Lösungsmittel für die Synthese verschiedener organischer Verbindungen, Anethole, Nonylphenolisomer 4-(3′,6′-Dimethyl-3-heptyl)phenol, Parfums, Insektenpheromone und Pharmazeutika verwendet. Es findet Anwendung bei der Herstellung von anorganischen Komplexen und Materialien wie Zinnkern-/Zinnoxid-Nanopartikeln.
Löslichkeit
Mischbar mit Methanol und Aceton. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von Zündquellen fernhalten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Anisole |
Schmelzpunkt | -37°C |
Dichte | 0.994 |
Siedepunkt | 153°C to 154°C |
Flammpunkt | 43°C (109°F) |
Geruch | Ether-like |
Brechungsindex | 1.517 |
Menge | 500 g |
UN-Nummer | UN2222 |
Beilstein | 506892 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'