missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell PowerFlex™ Plus Handschuhe
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Beschreibung
- Sichere Handhabung von Glas, Metall und Kunststoffen
- Schnittfestigkeit und mechanische Leistung
- Kevlar™ Strickfutter und Naturkautschukbeschichtung
- Beständig gegen Abrieb, Reißen und Durchstiche
- Die erhöhte, knittrige Oberfläche der Latexbeschichtung bietet sicheren Halt bei trockenen und nassen Bedingungen
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 407, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III |
Bauweise | Gestrickt |
Farbe | Blau, Gelb |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Latex Free | Nein |
Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
Größe | 8 |
Norm EN 388 | EN 388:3444, EN 388:3444C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Handhabung von Blech und Glas bei Recycling, Dosen- oder Flaschenabfüllung |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'