missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Antimonpulver, -200 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Antimony powder |
Farbe | Grau |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN2871 |
Menge | 10 g |
IUPAC-Name | Antimon |
Reinheit (%) | 99.5% |
Netzgröße | −200 Mesh |
Geruch | Odorless |
Form | Pulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Antimon
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'