missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KGW-Isotherm ARPEGE A70 Flüssigstickstoffbehälter, Aluminium

Artikelnummer. 15716245
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
70 l
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15716245

Marke: KGW-Isotherm 2543L

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Digitale Anzeige für Füllstand und Temperatur sowie 4-20 mA- oder RS485-Schnittstelle sowie MEMO-Rückverfolgbarkeit. KGW-Isotherm ARPEGE A70 Flüssigstickstoffbehälter aus Aluminium sind leichte Kühlbehälter für die Lagerung von Flüssigkeiten. Sie besitzen eine integrierte Statusanzeige und lassen sich durch Computer/Server überwachen.

  • Aluminiumbehälter mit Verbundwerkstoffen im Halsbereich
  • Geringes Gewicht für einfache Handhabung
  • Superisolierende Folie im Vakuumraum
  • Niedrige Verdampfungsrate
  • Fasst vier 5-stufige Gestelle, die 100-Fläschchen-Kryoboxen aufnehmen können (Gestelle separat erhältlich: Man. Teilenr. 2543-R)
  • Füllstand- und Temperaturanzeige, digital
  • Server-Option-Verbindung: 4-20 mA- oder RS485-Ausgang und MEMO-Rückverfolgbarkeit
  • Lieferumfang: Griff, Sicherheitsvakuumventil

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 70 l
Temperatursensor Ja
Einschübe 5/Rack
Zertifizierung/Konformität MEMO Rückverfolgbarkeit
Display Digital
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kryolagerung von Flüssigkeiten
Zur Verwendung mit (Geräte) Lagerungsgestelle (Art.-Nr. 2543-R)
Enthält Handgriff, Vakuumventil
Deckel Locker aufliegender Deckel
Modell ARPEGE
Statische Verdampfung 0,60 l/Tag
Außenhöhe (metrisch) 738 mm
Durchmesser (metrisch) 586 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 215 mm
Datenausgabe 4-20 mA oder RS485-Ausgang
Fläschchenkapazität 2000 (4 Stk. x 5 Etagen, 100/Etagen - Gestelle separat erhältlich)
Gewicht (metrisch) 42 kg (leer)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt