missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ Arrow Weiße Arbeitsclogs OB
ABEBAtrade; Arrow Weiße Arbeitsclogs OB mit faltbarem Fersenriemen und leichter Mono-PU-Außensohle.
61.95 €
Spezifikation
Schnallenmaterial | Edelstahl |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, SRC, ESD |
Verschlusstyp | Faltbarer Fersenriemen |
Farbe | Weiß |
Material | Mikrofaser |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16388211
|
ABEBA™
38300-44 |
44 |
61.95 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16318211
|
ABEBA™
38300-37 |
37 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16328211
|
ABEBA™
38300/38 |
38 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16338211
|
ABEBA™
38300-39 |
39 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16348211
|
ABEBA™
38300-40 |
40 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16358211
|
ABEBA™
38300/41 |
41 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16368211
|
ABEBA™
38300-42 |
42 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16378211
|
ABEBA™
38300/43 |
43 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16308211
|
ABEBA™
38300/36 |
36 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16398211
|
ABEBA™
38300-45 |
45 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16308221
|
ABEBA™
38300/46 |
46 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16318221
|
ABEBA™
38300-47 |
47 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
ulliLeicht, stabil, langlebig/liliEntspricht EN ISO 20347: 2012, OB SRA/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste Mono-PU-Außensohle/liliGute Dämpfung/liliStoßdämpfung im Fersenbereich/liliWasserfeste und chemikalienbeständige Mikrofasern/liliFaltbarer Fersenriemen, verstellbar/liliKeimfrei gemacht/li/ulSpezifikation
Edelstahl | |
Faltbarer Fersenriemen | |
Mikrofaser | |
Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend, stoßdämpfend | |
Clogs | |
EN ISO 20347:2012; DIN EN 61340 |
CE EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, SRC, ESD | |
Weiß | |
1 | |
Polyurethan | |
1 Paar | |
Wasser |