missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ascorbinsäure, feines Pulver, 200 bis 325 Mesh, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™
826.50 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ascorbinsäure |
Netzgröße | 200 bis 325-Netz |
Verpackung | Poly-Flasche |
Menge | 500 g |
Relative Dichte | 1 l = 1.65 kg |
Formelmasse | 176.12 |
Güte | FCC/USP |
Physikalische Form | Feines Pulver |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'