missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nabertherm™ Veraschungsofen

Artikelnummer. 15571092 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 l
5 l
9 l
15 l
Typ:
Hubtür
Klapptür
Reglertyp:
B410
C450
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Typ Reglertyp unitSize
15571092 3 l Klapptür C450 1 Stück
15599572 5 l Klapptür B410 1 Stück
15509582 5 l Klapptür C450 1 Stück
15529582 9 l Hubtür C450 1 Stück
15559582 15 l Hubtür C450 1 Stück
15581092 15 l Klapptür C450 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15571092 Lieferant Nabertherm™ Lieferanten-Nr. LV032H1TN1

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Veraschungsöfen sind speziell für die Veraschung im Labor konzipiert.Ein spezielles Luftansaug- und Abluftsystem ermöglicht einen Luftaustausch mehr als 6-mal pro Minute.Die einströmende Luft wird vorgewärmt, um eine gute Temperaturgleichmäßigkeit zu gewährleisten.

  • Tmax: 1100 °C
  • Elektrischer Anschluss: 1-Phase
  • Minuten bis Tmax: 120

Spezifikation

Reglertyp C450
Kapazität (metrisch) 3 l
Temperatur (metrisch) 1100 °C
Typ Klapptür
Abmessungen (T x B x H) innen 160 x 140 x 100 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 385 x 360 x 735 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.