missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Aschefreie gehärtete Filterpapiere für quantitative Analysen, Klasse 55
Für zahlreiche analytische Anwendungen geeignet.
6.20 € - 65.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Aschegehalt: 0.007% |
---|---|
Format | Neutrale Scheibe |
Material | Baumwoll-Linter |
Particle Retention | 2 bis 3 μm |
Porengröße | 2 bis 3 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11772405
|
Fisherbrand™
|
125 mm |
16.30 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11762405
|
Fisherbrand™
|
110 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11782405
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11792405
|
Fisherbrand™
|
185 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11710215
|
Fisherbrand™
|
240 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11732405
|
Fisherbrand™
|
55 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11742405
|
Fisherbrand™
|
70 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Description
- Hohe Nassfestigkeit und chemische Beständigkeit
- Aus veredelter Zellulose und Baumwoll-Linter
- Für eine hohe Reinheit mit Säure gewaschen und mit demineralisiertem Wasser gereinigt
- Wenig Asche, gehärtetes Papier mit einem typischen Aschegehalt von 0.007%
- Leicht gemaserte Oberfläche und Eignung für eine große Auswahl an analytischen Anwendungen
Specifications
Aschegehalt: 0.007% | |
Baumwoll-Linter | |
2 bis 3 μm | |
Wird für die Analyse sauerer Lösungen und zur Hochdruckfiltration verwendet | |
100/Pckg. | |
Ashless Hardened Quantitative Filter Paper |
Neutrale Scheibe | |
2 bis 3 μm | |
180 s | |
55 | |
0.14 mm |