missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Aschefreie Filterpapiere für quantitative Analysen, Sorte 15, sehr langsam filtrierend

Wird für schwierige Filtrationsbedingungen wie kaltes Bariumsulfat, Metazinnsäure und Kupferoxid verwendet.

7.20 € - 47.25 €

Spezifikation

Beschreibung Aschegehalt: 0.007 %
Format Neutrale Scheibe
Material 100 % Baumwolllinter-Fasern
Particle Retention 2 bis 3 μm
Porengröße 2 bis 3 μm
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 4
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
11790155
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
130 mm Neutrale Scheibe Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11720165
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
180 mm Neutrale Scheibe Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11730155
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
45 mm Neutrale Scheibe Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11760155
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
50 mm Neutrale Scheibe Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung

Beschreibung

  • Feinporiges Filterpapier
  • Hergestellt aus 100 % Baumwolllinter-Fasern
  • Mit Säure gewaschen und mit demineralisiertem Wasser gereinigt, um eine hohe Reinheit zu erhalten
  • Aschegehalt beträgt 0.007 %
  • Anwendungen: Chemische, Lebensmittel-, Getränkeindustrie und Atmosphärenanalyse
Spezifikation

Spezifikation

Aschegehalt: 0.007 %
100 % Baumwolllinter-Fasern
2 bis 3 μm
Wird für extrem schwierige Filtrationsbedingungen wie kaltes Bariumsulfat, Metazinnsäure und Kupferoxid verwendet
100/Pckg.
Aschefreies Filterpapier für qualitative Analysen
Neutrale Scheibe
2 bis 3 μm
180 s
15
0.14 mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen