Learn More
Applied Biosystems™ Connector Cables for Automated Thermal Cycler (ATC)
Used to connect the Automated Thermal Cycler (ATC) block to the power box, this connector is available in a rigid 10-cm, flexible 1-m, or flexible 3-m cable format.
Marke: Applied Biosystems™ A31482
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beinhaltet:
Beschreibung
Used to connect the Automated Thermal Cycler (ATC) block to the power box, this connector is available in a rigid 10-cm, flexible 1-m, or flexible 3-m cable format.
Für Kunden, die ihren PCR-Arbeitsablauf automatisieren möchten, bietet der Automatisierte Thermocycler von Applied Biosystems™ die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit, die Sie von Applied Biosystems™-Geräten erwarten. Unseren neuen automatischen Thermocycler gibt es jetzt in einem kleinen, leicht integrierbaren und kompatiblen Format für freihändige Ergebnisse mit weniger Fehlern.- Platzeinsparung auf der Platte durch flexible modulares Design
- Das separate Bedienfeldmodul bietet Flexibilität beim Einbau auf der Roboterplatte
- Verkabelungsoptionen mit 10 cm, 1 m und 3 m erhältlich
- Der automatisierte Deckel ist mit der Programmierung für den einfachen freihändigen Betrieb mit Liquid Handling oder Plattenstaplern kompatibel.
- Die beheizte Abdeckung wird nach vorne verschoben, um den Plattenstapel abzudecken, sorgt dadurch für thermischen Kontakt und verhindert Verdunstung
- Automatisierte Plattenejektoren sorgen für eine konsistente Plattenpositionierung für 96-Well Mikrotiterplatten mit Halbrand oder mit vollem Rand
- Integrationskompatible SiLA Rapid-Integration-Codiersprache ermöglicht maximale Flexibilität bei der Integration auf Ihrer automatisierten Plattform
- Mit der Direktsoftware können Sie den automatisierten Thermocycler vor der Installation des Roboters ausführen
Serviceleistungen
27 Monate Gewährleistung
Spezifikation
Automated Thermal Cycler (ATC) | |
PCR | |
2,8 °C/s (Block), 1,6 °C/s (Probe) |
Anschlusskabel | |
1-m connector cable (flexible) |