missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Axygen™ Axygen™ Gelspitzen
Universaldesign, passend für Pipetten bei Forschungsanwendungen
90.23 € - 330.00 €
Spezifikation
Sterilität | Nicht steril |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Reinigungsnachweise | DNAse-/RNAse-frei |
Spitzenform | Gel-Beladung |
Verpackung | 200 Spitzen/Gestell; 2 Gestelle/Karton |
Produktcode | Marke | Sterilität | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10753772
|
Axygen™
TGL-10FT-17-R |
Nicht steril | 10 μ l |
330.00 €
400 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10505350
|
Axygen™
TGL-200FT-37-R |
Nicht steril | 0.5 bis 200 μl |
265.00 €
400 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12577997
|
Axygen™
TGL-10FT-17-R |
Nicht steril | 10 μ l |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12587997
|
Axygen™
TGL-200FT-37-R |
Nicht steril | 0.5 bis 200 μl |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Universaldesign, passend für Pipetten bei Forschungsanwendungen
- Verschiedene Längen für den Zugang zum Boden von schmalen Gefäßen und Gel-Wells
- 2 Und 5 μl-Graduierungen zur schnellen Volumenkontrolle
- Spitzen mit 0.37 mm Außendurchmesser für die Beladung mit 0.4 mm dicken Gelen; 0.17 mm Außendurchmesser für 0.2 mm-Gele
Spezifikation
Nicht steril | |
DNAse-/RNAse-frei | |
200 Spitzen/Gestell; 2 Gestelle/Karton | |
Polypropylen |
Durchsichtig | |
Gel-Beladung | |
Ja | |
2, 5 μl |