missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Azetidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Azetidine is involved in a high yielding palladium-catalyzed cross-coupling reaction with aryl bromides. Further, it is used in Ullmann type coupling reaction with iodonitroflourenes. In addition to this, it reacts with bis-(3-amino-propyl)-amine to prepare N,N'-bis-(3-amino-propyl)-propanediyldiamine using palladium as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Azetidin ist an einer ertragreichen Palladium-katalysierten Kreuzkopplungsreaktion mit Arylbromiden beteiligt. Außerdem wird es bei der Ullmann-Kopplungsreaktion mit Iodnitroflourenen verwendet. Darüber hinaus reagiert es mit Bis-(3-aminpropyl)-amin, um N,N′-bis-(3-aminpropyl)-propandiyldiamin unter Verwendung von Palladium als Katalysator zu erzeugen.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Luft- und wärmeempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Azetidin ist an einer ertragreichen Palladium-katalysierten Kreuzkopplungsreaktion mit Arylbromiden beteiligt. Außerdem wird es bei der Ullmann-Kopplungsreaktion mit Iodnitroflourenen verwendet. Darüber hinaus reagiert es mit Bis-(3-aminpropyl)-amin, um N,N′-bis-(3-aminpropyl)-propandiyldiamin unter Verwendung von Palladium als Katalysator zu erzeugen.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Luft- und wärmeempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Azetidine |
Dichte | 0.847 |
Siedepunkt | 61°C to 62°C |
Flammpunkt | −21°C (−6°F) |
Brechungsindex | 1.432 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2924 |
Beilstein | 102384 |
Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'