missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Rückspülbare Filter

Schützen Sie große Umkehrosmose- und große Umkehrosmose-EDI-Systeme vor ungelösten Substanzen im Speisewasser.

Marke:  Thermo Scientific™ 50155521

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 12459661

  • 1120.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Schützen Sie große Umkehrosmose- und große Umkehrosmose-EDI-Systeme mit Thermo Scientific™ Feinfiltern mit Rückspülung vor ungelösten Substanzen im Speisewasser.

Rückspülbare Feinfilter

  • Messinggehäuse mit Schraubverbindungen an jedem Ende
  • 100 μm-Feinfilter aus korrosionsbeständigem Stahl (zertifiziert nach DIN/DVGW)
  • Komplett mit einem Ringschlüssel
  • Druckanzeige (0 bis 16 bar)
  • Ablassventil zum Umschalten auf Rückspülung
  • Max. Betriebsdruck: 16 bar
  • Der Filtrationsschnitt beträgt 10 μm

Bestellinformationen:


Dieses Produkt ist nicht überall erhältlich
Spezifikation

Spezifikation

Rückspülbarer Filter 100 µm (3/4 in.)
Große Zentralsysteme
Rückflussfilter
162 mm
3 kg
3 m3/h
0,2 bar
170 mm
395 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote