missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Rückspülbare Filter

Schützen Sie große Umkehrosmose- und große Umkehrosmose-EDI-Systeme vor ungelösten Substanzen im Speisewasser.

1120.00 €

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) Große Zentralsysteme
Druckabfall 0,2 bar
Typ Rückflussfilter
Länge (metrisch) 170 mm
Breite (metrisch) 162 mm
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 1
Produktcode Marke Beschreibung Flussrate Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Flussrate Preis Menge & Verfügbarkeit  
12459661
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
50155521
Rückspülbarer Filter 100 µm (3/4 in.) 3 m3/h
1120.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Schützen Sie große Umkehrosmose- und große Umkehrosmose-EDI-Systeme mit Thermo Scientific™ Feinfiltern mit Rückspülung vor ungelösten Substanzen im Speisewasser.

Rückspülbare Feinfilter

  • Messinggehäuse mit Schraubverbindungen an jedem Ende
  • 100 μm-Feinfilter aus korrosionsbeständigem Stahl (zertifiziert nach DIN/DVGW)
  • Komplett mit einem Ringschlüssel
  • Druckanzeige (0 bis 16 bar)
  • Ablassventil zum Umschalten auf Rückspülung
  • Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
  • Filtrationsgrenze: 100μ μm

Bestellinformationen:


Dieses Produkt ist nicht überall erhältlich.
Spezifikation

Spezifikation

Große Zentralsysteme
Rückflussfilter
162 mm
0,2 bar
170 mm
395 mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen