missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ Bacto™ Soyton
Ein enzymatischer Verdau von Soja, der ein Enzym tierischen Ursprungs (AO) (Schwein) für die Verdauung verwendet.
N.V.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | LUO |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Storage conditions: 2°C to 25°C. Store in cool, dry conditions in well-sealed containers. |
Form | Pulver |
Produkttyp | Trockenkulturmedien |
Format | Bottle |
Beschreibung
Die natürlich hohen Vitamin- und Kohlenhydratkonzentrationen in Soja machen Soyton zu einer nahrhaften und hervorragenden Kohlenhydratquelle, wenn das Vorhandensein tierischen Materials während eines Verarbeitungsschrittes kein Problem darstellt. Dieses Supplement bietet im Vergleich zu anderen Sojaprodukten ein einzigartiges Nährstoffprofil und kann daher eine wertvolle Alternative sein, wenn Zusätze in Säugetier- und mikrobiellen Prozessen erforderlich sind.Spezifikation
LUO | |
Pulver | |
Bottle | |
Bacto™ |
Storage conditions: 2°C to 25°C. Store in cool, dry conditions in well-sealed containers. | |
Trockenkulturmedien | |
Enzymatic Hydrolysate of Soybean meal | |
Tierischer Ursprung, Schwein |