Learn More
Saint Gobain Life Sciences BarbLock™ Schlauchhalter, PVDF
Beschreibung
Wenn es darum geht, flexible Schläuche an Schlauchverbindungsstücken zu befestigen, sind BarbLock™ Halter in vielen Branchen zum Standard geworden, da sie inhärente Probleme mit Lecks in empfindlichen und anspruchsvollen Anwendungen lösen. Die Halterung verwendet keine Klebstoffe oder Lösungsmittel, ist ideal für Systeme, die empfindliche Flüssigkeiten oder Gase transportieren, und ist schnell und einfach zu montieren, wodurch wertvolle Zeit gespart wird. Die Standardhalterung ist eine zweiteilige Einheit (Hülse und Spannzange), während die einteilige AL-Halterung die Hülse und die Spannzange kombiniert und automatisch in die Baugruppe geladen werden kann.
- Ersetzt inkonsistente und auslaufanfällige Kabelbinder und herkömmliche Klemmen
- Kompatibel mit allen flexiblen Schlauchmaterialien
- Bietet 360° radialen Crimp hinter dem Anschluss
- Bietet 360° Kompression über dem Anschluss und volle dynamische Retention
- Eliminiert die Bindung von Lösungsmitteln, ultravioletten Verbindungen und toxischen Klebstoffen
- Hergestellt aus leistungsstarkem Polypropylen-Harz, das USP Klasse VI-konform ist
- Schnelle und einfache Montage
- Gammasterilisiert
- Farbe: Blau
Bestellinformation
Die Artikelnummern 13-417-539 und 13-417-544 werden als Einzelpackung geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP Klasse VI |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 9.5 mm |
| Material | PVDF |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,625 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 15.9 mm |
| Zur Verwendung mit | Flexible Schläuche, kompatibel mit Pure-Fit SIB™ Anschlussstücken |
| Verpackungsmenge | 250/Beutel |
| Sterilisationsmethode | Gamma |
| Enthält | 375-Serie, Standard (zweiteilig) |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.