missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD BBL™ Trockenkulturmedien: Demi-Fraser-Bouillonbasis
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | Demi-Fraser-Bouillonbasis |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Zusammensetzung | Tryptose 10 g/l, Rindfleischextrakt 5 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Natriumchlorid 20 g/l, Dinatriumhydrogenphosphat 9,6 g/l, Monokaliumphosphat 1,35 g/l, Aesculin 1 g/l, Nalidixinsäure 0,01 g/l, Acriflavin-HCl 12,5 mg/l, Lithiumchlorid 3 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit Bouillon-Ergänzung nach Fraser in selektiv und differenziert anreichernden Listerien-Medien, mit reduzierter Acriflavin- und Nalidixinsäure-Konzentration |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 500 g |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?