missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD BV480 Maus/Anti-Human-CD127
CD127 wird auf Thymozyten, T- und B-Zellvorläufern, reifen T-Zellen und einigen lymphoiden und myeloischen Zellen exprimiert. BD Horizon™ BV480 Maus/Anti-Human CD127 wird nach der Aktivierung der T-Zellen heruntergeregelt. Studien zeigen, dass der IL-7-Rezeptor eine wichtige Rolle bei der Proliferation und Differenzierung reifer T-Zellen spielt.
329.00 € - 815.00 €
Spezifikation
Produkttyp | BV480-Maus-Anti-Human-CD127 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |
Kreuzreaktivität | Qualitätskontrolltests: Human |
Form | BV480. |
Probenvolumen | 5 μL |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15834799
|
BD
566158 |
25 Tests |
329.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15894739
|
BD
566101 |
100 Tests |
815.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Mit 436 nm Ex Max und 478 nm Em Max kann BD Horizon BV480 durch einen violetten Laser angeregt und mit einem BD Horizon BV510 (525/40 nm) Filtersatz erkannt werden
- BV480 hat weniger Spritzwasser in den BV605-Detektor und ist im Allgemeinen heller als BV510
Spezifikation
BV480-Maus-Anti-Human-CD127 | |
Qualitätskontrolltests: Human | |
5 μL | |
3575 |
Durchflusszytometrie | |
BV480. | |
Unverdünnt bei 4 °C lagern | |
Wässrige Pufferlösung mit BSA und ≤0.09 % Natriumazid |