missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

behr Labor-Technik™ behropur™ Wasserdeionisierer für drucklosen Betrieb

Artikelnummer. 10125360
Change view
Click to view available options
Modell:
B5A
Gehäuse B10Z
Gehäuse B5Z
Fassungsvermögen:
500 L
1000 L
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Fassungsvermögen unitSize
10125360 B5A 500 L 1 Stück
10069090 Gehäuse B5Z 500 L 1 Stück
10099110 Gehäuse B10Z 1000 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10125360 Lieferant behr Labor-Technik™ Lieferanten-Nr. B00223495

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dickwandige, robuste und praktische Mischbett-Ionenaustauscher aus blauem Polyethylen mit freiem Ausgang zum Lagertank. Ideal auch für die anschließende Entmineralisierung des Umkehrosmosesystem oder für einen ambitionierten Aquarist

  • Kann direkt an die Wasserversorgung angeschlossen werden und ist sofort einsatzbereit.
    • Automatische Entlüftung durch die Wasserzufuhr von unten
      • Minimales Risiko einer mikrobiellen Kontamination durch Schlitzdüsen in der Rohwasserversorgung
        • Die Düsen sind robust und leicht zu reinigen, es besteht keine Gefahr von Schäden durch mechanische Beanspruchung.
          • Extrem sichere und auslaufsichere Abdichtung der Düsen durch das eigene Schweißverfahren des Herstellers.
            • Das Leitfähigkeitsmessgerät ist direkt oben montiert.
              • B5 und B10 können auch als Wandeinheiten verwendet werden (Montagehalterungen im Lieferumfang enthalten).
                • Auch bei Erreichen des Grenzwertes mit Abschaltung und Niveauregelung erhältlich
                  • Die Leitfähigkeit wird direkt am Gerät (installierte Messgeräte) oder mit einem Fernstandortmessgerät gesteuert.

Spezifikation

Beschreibung 500 l Wasserdeionisierer, Leitfähigkeitsmessgerät mit Endschalter und Elektroventil
Fassungsvermögen 500 L
Material Polyethylen
Modell B5A
Typ Ersatzkartusche
Breite (metrisch) 0,46 m
Höhe (metrisch) 0,022 m
Tiefe (metrisch) 0,44 m
Gewicht (metrisch) 0,46 m
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.