missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Bel-Blotter™ Replikationswerkzeug für 96 Bohrungen
Beschreibung
- Die 96 offenen Pipettenspitzen dieses Werkzeugs passen auf alle Arten von 96-Well-Platten, von Platten mit flachem, V-förmigem oder rundem Boden bis hin zu 0,2 ml dünnwandigen PCR-Platten und -Röhrchen.
- Kann für die Replikation rekombinanter DNA-Bibliotheken, die Inokulation von Filtern für die Koloniehybridisierung, PCR, Phagen-Typisierung und andere Anwendungen verwendet werden
- Aus Polycarbonatkunststoff, einfach zu verwenden, wiederverwendbar und autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polycarbonat |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Steigern Sie die Produktivität, minimieren Sie den Aufwand |
| Menge | 1/Packung |
| Farbe | Durchsichtig |
| Volumen (metrisch) | 0.2 ml |
| Länge (metrisch) | 12.8 cm |
| Typ | 96-Well Replizierinstrument |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?