missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ SP Scienceware™ LabMat™ Laborfolien für Regale

Vereinfachen die Reinigung und schützen Oberflächen vor Flecken, Verschüttungen und Abnutzung. Bel Art™ SP Scienceware™ LabMat™ Arbeitsflächenschutz kann nach Kontamination aufgerollt und entsorgt werden.

Marke:  Bel-Art™ F24675-0000

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10642381

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

  • Sehr saugfähige obere Oberfläche kann bis zu 420 ml/m2 Wasser, Farbstoffe, korrosive Chemikalien und radioaktive Lösungen aufnehmen
  • Die Rückseite aus flexiblem Polyethylen-Film ist rutschfest und verhindert das Durchsickern der meisten Lösungen
  • Einfach mit einer Schere oder dem Scienceware™ Sicherheitsschneider (Herstellungs- Nr. 21012-0000) zuschneiden
  • Nach Kontamination aufrollen und im korrekten Abfallbehälter entsorgen
  • Wählen Sie Orange zur Kennzeichnung der Verwendung mit biologischen Gefahrstoffen
Spezifikation

Spezifikation

Weiß
15.2 m x 508 cm (50 ft. x 20 Zoll)
Vereinfachen Sie die Reinigung und schützen Sie Oberflächen vor Flecken, Verschüttungen und Abnutzung
Benchtop Protector
15.2 m
6 Karton
One single roll, 50 ft.
Ja
Polyethylen
420 ml/m2
508 mm
Videos
Dokumentation