missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Randlose Zentrifugenröhrchen
Für Zentrifugen bis zu 50,000 x G ohne Kühlung
Marke: Bel-Art™ F19808-0000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 75.00000kg
Beschreibung
- Polypropylen
- Mit rundem Boden
- Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
90 ml | |
12 | |
Rund | |
Rund | |
50.000 × g |
Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
3,04 oz. | |
Randlose Zentrifugenröhrchen |