missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Gebogene Pinzette mit Feinschliff
B Braun™ Feine Präparierpinzetten mit gebogener Spitze sind aus Edelstahl gefertigt und nach hohen Standards für chirurgische Instrumente hergestellt.
33.07 € - 36.25 €
Spezifikation
Spitzenform | Gebogen |
---|---|
Anzahl pro Packung | Einzeln |
Material | Edelstahl |
Produkttyp | Gebogene Pinzette mit Feinschliff |
Typ | Gebogene Pinzette mit Feinschliff |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10598332
|
B Braun™
BD 312 |
105 mm |
33.07 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10504319
|
B Braun™
BD315 |
145 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Edelstahl-Ausführung
- Hergestellt nach Standards für chirurgische Instrumente
Spezifikation
Gebogen | |
Edelstahl | |
Gebogene Pinzette mit Feinschliff |
Einzeln | |
Gebogene Pinzette mit Feinschliff |