missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benzolsulfinsäure-Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
It is used as a polymer adhesive enhancers, plasticizers for plasticized and modified of polyamide, epoxy resin, phenolic resin. It is designed for manufacturing of photography, pharmaceutical, electroplating industry, can be used as photo-reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Polymerklebeverstärker, Weichmacher für plastifizierte und modifizierte Kunststoffe aus Polyamid, Epoxidharz und Phenolharz verwendet. Ist für die Herstellung von Fotografie, Pharmazie und Galvanik konzipiert und kann als photoreduzierendes Mittel verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Wird als Polymerklebeverstärker, Weichmacher für plastifizierte und modifizierte Kunststoffe aus Polyamid, Epoxidharz und Phenolharz verwendet. Ist für die Herstellung von Fotografie, Pharmazie und Galvanik konzipiert und kann als photoreduzierendes Mittel verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzenesulfinic acid sodium salt |
Schmelzpunkt | >300°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 3598405 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 164.16 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'