missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benzo[b]thiophen-2-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzo[b]thiophen-2-carboxylsäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der für organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Aceton und Chloroform. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Benzo[b]thiophen-2-carboxylsäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der für organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Aceton und Chloroform. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | 236°C to 242°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 124613 |
Merck Index | 14,9345 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol,acetone and chloroform. Insoluble in water. |
Formelmasse | 178.22 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'