missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benzotriazol-1-yloxytris-(dimethylamino)-phosphonium Hexafluorphosphat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kopplungsmittel
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)-phosphonium hexafluorophosphate |
Schmelzpunkt | 136.0°C to 140.0°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Fieser | 06,34; 07,14 |
Formelmasse | 442.27 |
Reinheit (%) | 98+% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)-phosphonium hexafluorophosphate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.,Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'