missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benzoylacetonitril, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Benzoylacetonitrile is used to produce 2-benzoyl-3-furan-2-yl-acrylonitrile. It is also used in the synthesis of substituted naphtho[1,8-bc]pyrans and as building block in the preparation of 4H-pyrans, 2-pyridones, furans and carbocyclics. It is an active methylene compound, useful in heterocyclic synthesis, e.g. polyfunctional pyridines and pyrimidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzoylacetonitril wird zur Herstellung von 2-Benzoyl-3-furan-2-yl-acrylnitril verwendet. Weiterhin Verwendung bei der Synthese von substituierten Naphtho[1,8-bc]Pyranen und als Baustein bei der Herstellung von 4-H-Pyranen, 2-Pyridonen, Furanen und Carbocyclen. Stellt eine aktive Methylenverbindung dar, die für die heterocyclische Synthese, z. B. polyfunktionelle Pyridine und Pyrimidine, nützlich ist.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Benzoylacetonitril wird zur Herstellung von 2-Benzoyl-3-furan-2-yl-acrylnitril verwendet. Weiterhin Verwendung bei der Synthese von substituierten Naphtho[1,8-bc]Pyranen und als Baustein bei der Herstellung von 4-H-Pyranen, 2-Pyridonen, Furanen und Carbocyclen. Stellt eine aktive Methylenverbindung dar, die für die heterocyclische Synthese, z. B. polyfunktionelle Pyridine und Pyrimidine, nützlich ist.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzoylacetonitrile |
Schmelzpunkt | 79°C to 83°C |
Siedepunkt | 159°C to 160°C (10 mmHg) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 386745 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 145.16 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'