missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benzylacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Beschreibung
Benzyl acetate can be used as a high boiling point solvent in coatings, like ink coating, binding agent and paint remover. It is used in soap and other chemical essences and has the effect of promote in floral and fantasy essences in jasmine, white orchid, fragrant plantain lily, gekkakou, narcissus and other essences. It is a plasticizer for ionophore membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzylacetat kann als Lösungsmittel mit hohem Siedepunkt in Beschichtungen wie Tintenbeschichtung, Bindemittel und Farbentferner verwendet werden. Wird in Seife und anderen chemischen Essenzen verwendet und fördert die Blumen- und Fantasyessenzen in Jasmin, weißer Orchidee, duftender Herzblattlilie, Tuberose, Narzissen und anderen Essenzen. Ist ein Plastifizierer für Ionophormembranen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 3.1 g/l.
Hinweise
Kühl und trocken und unter gut versiegelten Bedingungen lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Benzylacetat kann als Lösungsmittel mit hohem Siedepunkt in Beschichtungen wie Tintenbeschichtung, Bindemittel und Farbentferner verwendet werden. Wird in Seife und anderen chemischen Essenzen verwendet und fördert die Blumen- und Fantasyessenzen in Jasmin, weißer Orchidee, duftender Herzblattlilie, Tuberose, Narzissen und anderen Essenzen. Ist ein Plastifizierer für Ionophormembranen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 3.1 g/l.
Hinweise
Kühl und trocken und unter gut versiegelten Bedingungen lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzyl acetate |
Schmelzpunkt | °C to 51°C |
Dichte | 1.053 |
Siedepunkt | 205°C to 207°C |
Flammpunkt | 95°C (203°F) |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Brechungsindex | 1.502 |
Menge | 500 g |
Beilstein | 1908121 |
Merck Index | 14,1123 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'