missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benzylchloroformiat, 95 %, stab. mit ca. 0.1 % Natriumkarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
Benzyl chloroformate is widely used as a reactive chemical intermediate in plastic, pharmaceutical, agricultural and organic chemicals. It is useful for the introduction of carboxybenzyl (cbz) protecting group for amines such as aniline in organic synthesis. It is also involved in the synthesis of 1,2,4-oxadiazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzylchlorformiat wird häufig als reaktives chemisches Zwischenprodukt in Kunststoff-, pharmazeutischen, landwirtschaftlichen und organischen Chemikalien verwendet. Geeignet für die Einführung von Carboxybenzyl-Schutzgruppen (cbz) für Amine wie Anilin in der organischen Synthese. Ist auch an der Synthese von 1,2,4-oxadiazolen beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Äther, Aceton und Benzol.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich.
Benzylchlorformiat wird häufig als reaktives chemisches Zwischenprodukt in Kunststoff-, pharmazeutischen, landwirtschaftlichen und organischen Chemikalien verwendet. Geeignet für die Einführung von Carboxybenzyl-Schutzgruppen (cbz) für Amine wie Anilin in der organischen Synthese. Ist auch an der Synthese von 1,2,4-oxadiazolen beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Äther, Aceton und Benzol.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzyl chloroformate |
Namenshinweis | stabilized with ≈0.1% sodium carbonate |
Schmelzpunkt | -20°C |
Dichte | 1.195 |
Siedepunkt | 178°C to 180°C |
Flammpunkt | 125°C (257°F) |
Geruch | Acrid |
Brechungsindex | 1.517 |
Menge | 50 g |
UN-Nummer | UN1739 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'