missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benzylpropargylether, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Benzyl propargyl ether is used in the synthesis of substituted carbocyclic aromatic compounds and pharmaceutical compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzylpropargylether wird bei der Synthese von substituierten carbocyclischen aromatischen Verbindungen und pharmazeutischen Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Benzylpropargylether wird bei der Synthese von substituierten carbocyclischen aromatischen Verbindungen und pharmazeutischen Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzyl propargyl ether |
Dichte | 1.011 |
Siedepunkt | 101°C to 101°C (18 mmHg) |
Strukturformel | C6H4CH2OCH2C≡CH |
Brechungsindex | 1.52 |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform. |
Formelmasse | 146.19 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'