missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(+/-)-Benzyloxycarbonyl-Alpha-Phosphonoglycin-Trimethyl-Ester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
(±)-Z-α-Phosphonoglycine trimethyl ester is the starting material for the synthesis of (Z)-dehydroamino acids by Wittig-Horner reaction with aldehydes, the dehydroamino acids can be stereo selectively reduced to amino acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(±)-Z-α-Phosphonoglycin-Trimethylester ist das Ausgangsmaterial für die Synthese von (Z)-Dehydrominsäuren durch die Wittig-Horner-Reaktion mit Aldehyden, die Dehydrominsäuren können stereoselektiv auf Aminosäuren reduziert werden.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
(±)-Z-α-Phosphonoglycin-Trimethylester ist das Ausgangsmaterial für die Synthese von (Z)-Dehydrominsäuren durch die Wittig-Horner-Reaktion mit Aldehyden, die Dehydrominsäuren können stereoselektiv auf Aminosäuren reduziert werden.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (+/-)-Benzyloxycarbonyl-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester |
Schmelzpunkt | 76°C to 80°C |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
Formelmasse | 331.27 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'