missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Berilium-Lösung für ICP 1 g/l HNO3/HF-Matrix, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Spezifikation
Konzentration | 1±0.002 g/l |
Verpackung | Flasche |
Menge | 500 ml |
Typ | Standards für die Massenspektrometrie |
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Be |
Lösungsmittel oder Matrix | HNO3/HF |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Single-element Standard Solution for ICP. Beryllium (Be) 1000mg/l in HNO3 2%,HF 0.5%
- Gefahr
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'