missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SHOWA™ Black Knight™ Handschuhe mit PVC-Beschichtung
Click to view available options
Grip Design:
Rough
Smooth
Serie:
7714 Series
7714R Series
Beschreibung
Beide Modelle eignen sich ideal für die Arbeit mit Chemikalien, Ölen oder Fett in der Raffination, im Bergbau, im Automobilbau oder im Bauwesen.
- Vollständig beschichtetes PVC mit glatter oder rauer Oberfläche
- Futter aus Baumwoll-Jersey von Sanitized™
- Recyclebar
- Waschbar
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CFIA |
Farbe | Schwarz |
Latex Free | Yes |
Material | PVC (Polyvinylchlorid) |
Größe | Groß |
Dicke (angloamerikanisch) | 22 mil |
Dicke (metrisch) | 0.55 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fertigung, Raffinerie, Petrochemikalien, Bearbeitung, Konstruktion, Versorgung, Wartung |
Art der Handschuhstulpe | Stulpe |
Grip Design | Smooth |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'