missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHOWA™ Cannonball™ Handschuhe mit PVC-Beschichtung

Catalog Number p-139050
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
12 Zoll
14 Zoll
Länge (metrisch):
30.5 cm
35.5 cm
Größe:
10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hervorragende chemische Beständigkeit, geringer Verschleiß und hohe Flexibilität

Ideal für die Raffination, auf dem Bau, im Bergbau, in Versorgungsunternehmen und für den Umgang mit petrochemischen oder abrasiven Materialien, die mit Öl oder Fett beschichtet sind.

  • Mit rutschfestem Griff und hochwertiger PVC-Kunststoffbeschichtung
  • Das Futter aus Baumwolljersey verbessert den Tragekomfort und die Fingerfertigkeit bei der Arbeit.
  • Sanitized™
  • Farbe: Waldgrün

Bestellinformation

Recyclebar. Hergestellt in USA.

Zertifizierung/Konformität CE
Farbe Grün
Material PVC (Polyvinylchlorid)
Größe 10
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fertigung, Raffinerie, Petrochemikalien, Bearbeitung, Konstruktion, Versorgung, Wartung
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidungsmaterial Jersey
Auskleidung Lined
Länge (angloamerikanisch) 12 Zoll
Länge (metrisch) 30.5 cm
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'