missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHOWA™ 707D Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril

Artikelnummer. 17887311
Change view
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
Packungsgröße:
12 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17887311 2XL 12 Paare
17877311 Extragroß 12 Paare
17867311 Extraklein 12 Paare
17871191 Mittel 12 Paare
17881191 Groß 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17887311 Lieferant SHOWA™ Lieferanten-Nr. 707D11XXL

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

707D Chemikalienschutzhandschuhe vereinen die besten Einweg- und chemikalienbeständigen Technologien. Diese Kombination ist die ideale Lösung für Arbeiten, die den Kontakt mit chemischen Gefahren, optimalen Komfort und Taktilität erfordern.

  • Passformgerecht
  • Einfaches An- und Ausziehen
  • Chemikalienbeständig
  • Ölbeständig
  • Wasserdicht
  • Abriebfest
  • Kohlenwasserstoffbeständig
  • Undurchlässig
  • Biologisch abbaubar
  • Ergonomisch
  • Bündchen mit Rollrand
  • 100 % Nitril
  • chloriert
  • Texturierte Grifffläche
  • Ohne Dichtungseinlage
  • Eco Best Technology™ (EBT)
  • Branchen: Chemie, Lebensmittel, Hausmeisterdienste, Labor, Bergbau, Pharmazeutik

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität 21 CFR 170-199, ANSI/ISEA 105-2005
Farbe Blau
Latex Free Ja
Material Nitril
Größe 2XL
Dicke (angloamerikanisch) 9 mil
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fertigung, Lebensmittelverarbeitung, Labore, Hausmeisterdienste, Farbanwendungen, Geflügelverarbeitung, leichte Wartung und Reinigung
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Grip Design Rau
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.