missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ BigPrep™ Lysematrix Z,50 ml-Röhrchen
MP Biomedicals™ BigPrep™ Lyse-Matrix Z, 50 ml-Röhrchen für die Trennung und Reinigung von Nukleinsäuren
28.41 € - 3945.00 €
Spezifikation
Bead-Typ | Yttrium-stabilisiertes Zirkoniumoxid |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
Probentyp | Tierische Gewebe, Pflanzen, Insekten |
DNase | DNase-frei |
Zur Verwendung mit (Geräte) | FastPrep Geräte oder andere Bead Beater |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15509491
|
MP Biomedicals™
116979002 |
2 x 50 ml |
28.41 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15252860
|
MP Biomedicals™
116979002 |
2 x 50 ml |
28.41 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15262860
|
MP Biomedicals™
116979010 |
10 x 50 ml |
138.86 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15519491
|
MP Biomedicals™
116979010 |
10 x 50 ml |
138.86 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15272860
|
MP Biomedicals™
116979050 |
50 x 50 ml |
680.52 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17899342
|
MP Biomedicals™
116979500 |
50 x 50 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Jedes stoßfeste 50-ml-Röhrchen enthält Yttriumoxid-stabilisierte Zirconiumoxid-Beads mit 0.5 mm Durchmesser.
- Y2O3 + ZrO2 hat eine hohe Dichte und eine äußerst hohe Härte, wodurch diese Matrix ideal für das Aufbrechen sehr zäher Zellwände ist, während seine glatte Oberfläche Aufscheren minimiert.
Zertifizierungen
DNase- und RNase-frei
Spezifikation
Yttrium-stabilisiertes Zirkoniumoxid | |
Tierische Gewebe, Pflanzen, Insekten | |
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater | |
Lysematrix Z | |
RNase-frei |
Raumtemperatur | |
DNase-frei | |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung | |
Lyse-Matrixröhrchen |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.