missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saint-Gobain Performance Plastics Bio-Simplex™

Artikelnummer. 30178481
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
30178481 1 l 1 Stück
30178493 60 ml 1 Stück
30178469 125 ml 1 Stück
30178480 250 ml 1 Stück
30178487 2 l 1 Stück
15428704 500 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30178481 Lieferant Saint-Gobain Performance Plastics Lieferanten-Nr. SA38MM1L2FDB
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Bio-Simplex™ Medienflaschen-Montagesysteme bieten geschlossene Systemlösungen für die aseptische Probenhandhabung, den Flüssigkeitstransfer und die Lagerung. Sie wurden entwickelt, um das Kontaminationsrisiko zu reduzieren, und zeichnen sich durch folgende Merkmale aus: C-Flex™ thermoplastisches Elastomer, das Sterilität gewährleistet und sich nahtlos in Bioprozess-Arbeitsabläufe integrieren lässt.

  • Bio-Simplex™ Medienflaschen-Montagesysteme bieten geschlossene Systemlösungen für die aseptische Probenhandhabung, den Flüssigkeitstransfer und die Lagerung. Verringerung des Risikos einer Kreuzkontamination.
  • Einwegtechnologien minimieren Montage-, Reinigungs- und Validierungszeiten sowie -kosten und verbessern so die Effizienz.
  • Beinhaltet einen 2-Port EZ Top™ Behälterverschluss hergestellt aus C-Flex™ Biopharmazeutisches thermoplastisches Elastomer (TPE)-Harz und Schläuche für einen ungehinderten Flüssigkeitsweg und eine sichere Abdichtung zwischen Flaschen- und Verschlussflächen.
  • Diese Systeme wurden für den Markt der Bioprozesse entwickelt und sind mit sterilen Verbindungsvorrichtungen und thermischen Schlauchversieglern kompatibel. Gewährleistung einer nahtlosen Integration in bestehende Arbeitsabläufe.
  • Validiert zur Erreichung eines Sterilitätssicherungsniveaus (SAL) von 10 -6 gemäß ANSI/AAMI/ISO 11137, was Vertrauen in Sterilität und Produktsicherheit bietet.
  • Die geschlossene Systemkonstruktion reduziert das Kontaminationsrisiko.
  • Kompatibel mit Schlauchschweiß- und Dichtungstechniken für sterile Operationen.
  • Entwickelt für geringe Gasdurchlässigkeit, geringe Proteinbindung und Transparenz. Ideal zur Lagerung von Medien sowie für aseptische Probenahme.
  • Das Montagesystem umfasst einen umspritzten EZ-Zwei-Port-Anschluss. Top™ , C-Flex™ Schläuche am Einlass, Tauchrohr und Entlüftungsleitung, Medienflasche (60 ml bis 2 l) und 0,2 μm Entlüftungsfilter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 1 l
Ummantelter Tank Nein
Zur Verwendung mit (Geräte) Einwegartikel Bioreactor
Schlauchstil C-Flex Schlauch mit verschlossenem Ende
Produkttyp Medienflaschen-Baugruppe
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.