missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ BioCoat™ 96-Well-Mikrotiterplatte mit flachem Boden, Collagen Typ I-behandelt
Click to view available options
Verpackung:
5/Karton
5/Packung, 50/Karton
80/Karton
Beschreibung
- Quelle: Rattenschwanz
- TC-behandelt
- Transparente, runde Wells
- Flacher Boden
- Nicht steril
Nur für Forschungszwecke.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ANSI, SBS |
Format | Standard |
Deckel | Mit Deckel |
Inhalt und Lagerung | 4°bis 30 °C |
Kulturfläche | 0.32 cm2 |
Array | 8 x 12 |
Verpackung | 5/Karton |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polystyrol |
Anzahl Wells | 96 |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'