missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ BioCoat™ 96-Well-Mikrotiterplatte mit flachem Boden, Poly-D Lysin-behandelt
Click to view available options
Verpackung:
5/Packung
50/Karton
Beschreibung
- Die Matrixkomponenten werden als gleichmäßige, optisch klare Schicht aufgetragen
- Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
- Cellware wird auf die Fähigkeit, die starke Anbindung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
- Mit 6, 12, 24, 48, 96 und 384 Wells erhältlich
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ANSI, SBS |
Format | Standard |
Deckel | Mit Deckel |
Inhalt und Lagerung | 4°bis 30 °C |
Array | 8 x 12 |
Verpackung | 5/Packung |
Farbe | Weiß, Mit durchsichtigem Boden |
Produkttyp | Standard |
Material | Polystyrol |
Anzahl Wells | 96 |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'