missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ BioPharm platinvernetzter Silikon I/P™ Pumpenschlauch auf Spule
Die glatte Innenfläche verhindert die Anhaftung von Partikeln und Schmutz
Marke: Masterflex™ 96423-89
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Das original Masterflex™ Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Lebensdauer der Pumpe bei der Verwendung mit Peristaltikpumpen zu gewährleisten.
- Präzise auf enge Toleranzen extrudiert, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Wählen Sie unseren BioPharm Schlauch aus platinvernetztem Silikon für Reinheit, einem sehr geringen Gehalt an extrahierbaren Substanzen und eine besonders glatte Innenoberfläche.
- Diese Schläuche sind ideal für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen und erfüllen die USP-Klasse VI sowie 3A Sanitärstandards.
- Die besonders glatte Innenfläche minimiert den Einschluss von Partikeln und die mikroskopische Ansammlung von Partikeln während des Flüssigkeitstransfers.
- Schläuche können durch Autoklavieren, Gammastrahlung oder Ethylenoxid sterilisiert werden.
- Das Schlauchmaterial ist ununterbrochen auf einer Spule aufgerollt, sodass Sie die benötigte Länge exakt abschneiden und Abfall vermeiden können.
Spezifikation
Pumpenschlauch | |
Ja | |
BioPharm (platinbehandeltes Silikon) | |
30,4 m | |
-40 °C | |
19.000 ml/min | |
Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung | |
20 psi, 1,4 bar | |
100 °C |
Von der FDA zugelassen | |
15,9 mm | |
100 ft. | |
Labor, Biotechnologie und pharmazeutische Anwendungen | |
89 | |
5/8 in. | |
Durchsichtig | |
610 mm Hg |